サイリスタ式電力調整器 バリタップVPR型【RoHSⅡ対応可】

サイリスタ式電力調整器 バリタップVPR型【RoHSⅡ対応可】 - 東京理工舎

簡単調節:つまみを回すだけで電圧調整ができます。
取付簡単:ネジ1本(5A)ネジ2本(10A)で簡単に取り付けられます。
下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。
制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。

用途温度調節・ランプ調光・電力調整制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点相数単相周波数(Hz)50/60定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)最小負荷電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間付属品目盛板RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※つまみは別売りです
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
出力電圧調整範囲(%)
本体寸法(mm)
質量(g)
容量(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69462603VPR-05AN100/1105入力電圧の15~9840×109×42(シャフト長19含む)1600.5
9,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69462619VPR-05CN200/2205入力電圧の7.5~9840×109×42(シャフト長19含む)1601
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69462628VPR-10AN100/1105、10入力電圧の15~9870×148×70(シャフト長13含む)4501
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69462637VPR-10C200/2205、10入力電圧の7.5~9870×148×70(シャフト長13含む)4502
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする