東京理工舎
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCP型【RoHSⅡ対応可】
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。
多用途対応の制御端子。
便利な電源表示灯装備。
端子カバー標準装備、安全なカバー付。
用途
温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整
周波数(Hz)
50/60 自動切換
定格電圧(V)
100/110,200/220共用
制御方式
位相制御
設定方式
4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点
絶縁抵抗(MΩ)
電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上
相数
単相
絶縁耐圧
電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間
適合負荷
抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)
周囲温度(℃)
0~60(40℃以上では電流低減)
定格電圧変動範囲
±10%
勾配
0~100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力調整
0~98%
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(mm)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69462646
VSCP-150-N
6
185×210×345
150
¥
121,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
69462655
VSCP-200-N
8
200×188×345
200
¥
188,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください