東京理工舎
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCD型【RoHSⅡ対応可】
周波数自動切り替え。
誘導性負荷に対応。
変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
用途
温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整
周波数(Hz)
50/60 自動切換
定格電圧(V)
100/110,200/220共用
制御方式
位相制御
設定方式
4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点
絶縁抵抗(MΩ)
電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上
相数
単相
絶縁耐圧
電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間
適合負荷
抵抗負荷、変圧器1次制御
周囲温度(℃)
0~60(40℃以上では電流低減)
定格電圧変動範囲
±10%
勾配
0~100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力調整
0~98%
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(mm)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69462664
VSCD-75
2.9
73×165×228
単相2線,75
¥
62,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
69462673
VSCD-100
3.1
93×175×228
単相2線,100
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください