サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCX型【CEマーキング】【RoHSⅡ対応可】

サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCX型【CEマーキング】【RoHSⅡ対応可】 - 東京理工舎

速断ヒューズ全機種標準装備、ヒューズ溶断アラーム出力も標準装備
アラームリセット入力端子付き
電源の瞬時停電検知で自動復帰
誘導負荷(位相制御時)対応可能
CEマーキング対応(100Aまで) (要ノイズフィルター)
オプションの定電流制御用の変流器(CT)は内蔵
オプションで通信機能(RS-485・MODBUS)

用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節制御方式位相制御、ゼロクロス制御、ON/OFF制御設定方式4~20mA(250Ω),1~5V(60KΩ),0~20mA(250Ω),0~5V(60KΩ),0~10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定相数単相周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100~240 フリー定格電圧変動範囲90~110%周囲温度(℃)性能周囲温度:0~40(周囲温度40℃以上では電流低減)、動作保証範囲:0~60絶縁抵抗(MΩ)電流端子、制御電源端子‐PE端子、信号入力端子‐PE端子 50(DC500V)絶縁耐圧主回路端子、電源端子‐PE端子 AC1.5KVA(1分間)、信号端子、FAN電源端子‐PE端子 AC1.5KVA(1分間)、主回路端子、電源端子‐信号端子間 AC3KVA(1分間)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
定格電流(A)
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
警報方式
本体寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69462795VSCX-030-030電源周波数異常、ヒューズ溶断出力、アラームリセット入力68×200×137.51.1
オープン
57,980
63,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
69462804VSCX-030-130ノーマルタイプとヒーター断線警報、ヒーター劣化警報、サイリスタショート、ピーク過電流68×200×137.51.1
48,000
47,980
52,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
69462813VSCX-030-230電源周波数異常、ヒューズ溶断出力、アラームリセット入力、ノーマルタイプとヒーター断線警報、ヒーター劣化警報、サイリスタショート、ピーク過電流、通信エラー68×200×137.51.1
50,000
49,980
54,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
69462829VSCX-060-060電源周波数異常、ヒューズ溶断出力、アラームリセット入力68×228×1611.8
65,000
64,980
71,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
69462838VSCX-060-160ノーマルタイプとヒーター断線警報、ヒーター劣化警報、サイリスタショート、ピーク過電流68×228×1611.8
81,000
79,980
87,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
69462847VSCX-060-260電源周波数異常、ヒューズ溶断出力、アラームリセット入力、ノーマルタイプとヒーター断線警報、ヒーター劣化警報、サイリスタショート、ピーク過電流、通信エラー68×228×1611.8
88,000
87,980
96,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
69462856VSCX-100-0100電源周波数異常、ヒューズ溶断出力、アラームリセット入力96×228×198.53.2
76,000
75,980
83,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
69462865VSCX-100-1100ノーマルタイプとヒーター断線警報、ヒーター劣化警報、サイリスタショート、ピーク過電流96×228×198.53.2
110,000
109,800
120,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
69462874VSCX-100-2100電源周波数異常、ヒューズ溶断出力、アラームリセット入力、ノーマルタイプとヒーター断線警報、ヒーター劣化警報、サイリスタショート、ピーク過電流、通信エラー96×228×198.53.2
120,000
119,800
131,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする