東京理工舎
サイリスタ式電力調整器 バリタップVTCP型【RoHSⅡ対応可】
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能
多用途対応の制御端子
便利な電源表示灯装備
端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途
温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節
警報方式
乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定
制御方式
3アーム位相制御
設定方式
4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点
相線式
3相3線
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
200/220
定格電圧変動範囲
±10%
周囲温度(℃)
0~60(40℃以上では電流低減)
絶縁抵抗(MΩ)
電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上
絶縁耐圧
電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
本体寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69462883
VTCP-30-N
30
121×197×260
3
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
69462899
VTCP-60-N
60
280×193×235
6
¥
151,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
69462908
VTCP-100-N
100
378×193×235
9
¥
182,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください