東京理工舎
サイリスタ式電力調整器 バリタップVTFP型【RoHSⅡ対応可】
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能
多用途対応の制御端子
便利な電源表示灯装備
端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途
温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
400/440
制御方式
3アーム位相制御
設定方式
4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点
絶縁抵抗(MΩ)
電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上
警報方式
乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定
相線式
3相3線
絶縁耐圧
電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間
適合負荷
抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)
周囲温度(℃)
0~60(40℃以上では電流低減)
定格電圧変動範囲
定格回路電圧の±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(mm)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69462935
VTFP-30-N
3.3
121×197×260
30
¥
156,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
69462944
VTFP-60-N
6.3
280×193×235
60
¥
239,000
¥
238,800
¥
262,680
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください