交流スイッチング電源 ウェーブWS-NCV型

交流スイッチング電源 ウェーブWS-NCV型 - 東京理工舎

コンパクトな取り付けスペース
安定した出力電圧精度
正弦波出力(正弦歪率)
負荷変動フィードバック機能
高効率(95%以上)、高力率(0.98以上)を実現
入出力にノイズフィルター内臓
3種類の保護機能を搭載
過電流リミッター
ピーク電流リミッター
ピーク過電流検出時出力遮断
旧タイプWSA・WSCシリーズを機能、性能を維持したまま小型・ローコスト化したNewタイプです。

用途
各種試験装置の制御電源に
負荷変動のよる他ラインの電圧変動対策に
電源変動対策に安定化電源として
周波数(Hz)50/60±1応答時間(秒)0.2相数単相力率0.98以上相線式2線負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40過電流保護200%で出力遮断(自己保持・自動復帰切替)効率95%以上出力電圧精度±0.5%波形歪0.01負荷力率-20~+70周囲湿度(%)35~93内容量1個
全8種類を絞り込む
質量(kg)
定格電流(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
定格電圧(V)
本体寸法(mm)
定格電流(A)
定格電圧変動範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69462953WSA-6NCV2.8100/110108×189×232690~121V
135,000
129,800
142,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
69462969WSA-10NCV4100/110136×189×2321090~121V
163,000
159,800
175,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
69462978WSA-20NCV12100/110260×250×2872090~121V
324,000
319,800
351,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
69462987WSA-30NCV13100/110360 ×250×2873090~121V
422,000
419,800
461,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
69462996WSC-3NCV2.8200/220108×189×2323180~242V
135,000
129,800
142,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
69463005WSC-5NCV4200/220136×189×2325180~242V
163,000
159,800
175,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
69463014WSC-10NCV12200/220260×250×28710180~242V
324,000
319,800
351,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
69463023WSC-15NCV13200/220360 ×250×28715180~242V
422,000
419,800
461,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする