東京理工舎
摺動式 安定化電源 ASA型
変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。
波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。
瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。
用途
変動の大きい電源の安定化/高精度機器の安定動作/製造ラインの不良率低減に
相数
単相
相線式
2線
周波数(Hz)
50/60±2
出力電圧精度
±1%
負荷変動
0~100%
効率
90%以上
力率
0.95以上
周囲温度(℃)
0~40
周囲湿度(%)
35~93
温度上昇
75deg(主要発熱部80deg)以内
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガーにて6以上
内容量
1個
全6種類を絞り込む
定格出力電圧(V)
100
200
定格出力電流(A)
5~250
10~500
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
出力電流(A)
出力容量(kVA)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
定格入力電圧(V)
定格出力電圧(V)
定格電圧変動範囲
定格出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69463066
ASA-10Ⅱ
10
1
210×294×167
10
100
100
85~115V
10~500
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69463075
ASA-20Ⅱ
20
2
220×373×310
18
100
100
85~115V
10~500
¥
215,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
69463084
ASA-30Ⅱ
30
3
260×385×360
29
100
100
85~115V
10~500
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
69463093
ASC-5Ⅱ
-
-
-
-
200
200
170~230V
5~250
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69463109
ASC-10Ⅱ
-
-
-
-
200
200
170~230V
5~250
¥
215,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
69463118
ASC-15Ⅱ
-
-
-
-
200
200
170~230V
5~250
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
65日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください