曜日別特売

ヤマルーブ グリスA

ヤマルーブ グリスA - YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ グリスA - YAMAHA(ヤマハ)
(1件のレビュー)

高温、耐久性及び防錆性(水分離性)が優れています。
マリン用に耐塩水性を向上させています。
用途:水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。
ちょう度 No.2グレード(265~295)、滴点250℃
耐水性グリース
従来品の黄色のグリースから白色に色調変更。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6946452790790-740661個
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
6946453690790-740671個(4kg)
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
6946451890790-740651個(50g)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6946451890790-740655512869590790-7406590790-74065 YAMALUBE ヤマハ純正耐水グリースA YAMAHA(ヤマハ) 55128695YAMALUBE ヤマハ純正耐水グリースAYAMAHA(ヤマハ)1本(50g)
899
税込989
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69464527
2022-12-14
用途: 船外機の維持管理
自動車・二輪車・自転車関連業

購入しやすく、気がねなく購入使用できるのはとても良いこと。商品も迅速に発送されて安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする