【リアルタイム監視】: アプリでは、リアルタイム監視を表示したり、画像の鮮明度を調整したり、水平360°および垂直110°の角度を調整したり、キャプチャして記録したりすることができます。
【ナイトビジョン赤外線暗視】: F1.4の絞りでより多くの光を取り込むことができ、8球の940nm赤外線イルミネーターで視認性を高めています。 環境光が暗くなると、カメラは自動的に暗視モードに切り替わります。内蔵の 赤外線ライトにより、暗闇でも鮮明に動画を撮影できます。視界の距離は実際の環境によって異なります。
【16倍カメラ再生】: カメラの再生機能は、互換性のあるMicroSDカードがインストールされて いる場合にのみ使用できます。 MicroSDカードをインストールしてカメラを接続すると、自動的に動画の 録画が開始されます。アプリの再生ボタンをタップし、タイムラインをド ラッグして再生する部分を選択します。サポートされている最大再生速度 は16倍速です。
【家庭用監視アシスタント】: 家庭用監視アシスタントが有効になっている場合、監視対象エリア内で人 間の動きや変化をリアルタイムで検知すると、カメラは動画を録画します。 録画が開始されると、アプリのプッシュ通知を受け取ります。 Mi Home/Xiaomi Home アプリで家庭用監視アシスタントを有効または 無効にできます。 24時間、昼、夜、カスタム期間の監視、アラートの感度、アラートの時間 間隔などを設定できます。
【動画共有】: アプリでは、設定メニューのデバイス共有オプションを選択して、カメラを 他人と共有できます。カメラを共有するユーザーは、アプリをダウンロード して、Mi アカウントでサインインする必要があります。