曜日別特売

Mi ハンディクリーナー ミニ ホワイト/Mi Vacuum Cleaner Mini WH

Mi ハンディクリーナー ミニ ホワイト/Mi Vacuum Cleaner Mini WH - Xiaomi
(1件のレビュー)

【吸引力抜群&低騒音対策】強力なブラシレスモーターと二つの通気孔設計により、エネルギー損失を減らし、掃除効率を向上させます。吸収力が『13000Pa、88000 rp』超高速モーター。いつでもどこでもペットの毛を掃除できます。キーボードの掃除にも最適,愛車の掃除にも大活躍。クイックスタート・ストップにより、電源を切ったときもノズルに埃が残りません。
【ミニ・軽量】Mi ハンディクリーナーは水筒よりもスリムな掃除機です。水の入ったボトルよりも軽量で、重さはたった0.5kgです。コンパクトで使いやすく、家庭、事務所、車などのさまざまな場所の掃除に最適です。床の上に落ちた食べカスの心配はもういりません。動作音も小さいで、耳に不快感に与えません。
【急速充電&長時間連続利用】Xiaomi Mi ハンディクリーナーは充電式掃除機です。たった2-3時間でフル充電できます。また標準モードと強力モードの二つ吸引モードがあります。標準モードにバッテリー持続時間は最大30分間で、強力モードには約9分間です。
【お手入れ簡単】ミニ掃除機のゴミを捨て時に、ボタンを押すとダストカップが開きます。ゴミ捨て時に手が汚れることを防ぎます。また、ダストカップとフィルター部品は取り外し可能で、いつも清潔に保てます。スチール製プライマリーフィルターと HEPA フィルターコアによる2層のフィルターシステム小さな粒子も逃さないため、掃除中に埃が立ちません。

用途ハンディクリーナー寸法(mm)267×55×55出力5.0V = 2.0A, 10.0W定格電圧(V)10.8本体質量(kg)約 0.5定格出力(W)120入力100-204V~, 50/60Hz, 0.35A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69464938SSXCQ01XY
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69464938
2022-09-21
用途: 機器調整、清掃

まだ使い始めたばかりですが、使い勝手がよく満足です。
私の目的には十分吸引力でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする