曜日別特売

Mi Smart Band 5 Black/Mi スマートバンド 5 ブラック

Mi Smart Band 5 Black/Mi スマートバンド 5 ブラック - Xiaomi

【1.1インチダイナミックカラーディスプレ 】 65種類以上の文字盤をご用意しております。11種類のスポーツモード対応 。ヨガ、ローイングマシン、縄跳びなどをサポート。健康やダイエットの目標を達成するため、心拍数、ペース、消費カロリーを測定およびトラキングします。50m防水仕様で水泳などにも対応。ブラックストラップを標準でご用意。 その他のカラーは別売。
【完全に新しい女性の健康追跡機能及び健康モード 】 月経周期と排卵期を記録して、事前に役立つリマインダーを提供します。 その他健康モードとしてあなたの健康改善をサポートする個人活動情報(歩数計)、24時間睡眠モニタリング、ストレスモニタリング、呼吸法。
【便利なマグネット式充電及びバッテリー長持ち】 通常モードにてのご使用で、最長14日間連続使用可能なバッテリー長持ち 。省電力モードにてのご使用は、最長20日間連続使用可能。マグネット式充電で本体を外せず、充電することが可能。
【便利な機能】 便利機能として音楽再生、携帯を探す、リモート写真撮影、おやすみモード、着信通知、SMS通知、LINE通知、Gmail通知、座り過ぎ通知、カウントダウンタイマー、カレンダーのリマインダー、イベントのリマインダー、アラート、天気予報など。
【システムサポートOS及び対応言語】 Android 5.0 または iOS 10.0 以降のスマホ及びタブレットデバイスに対応。英語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、フランス語、ドイツ語、ウクライナ語、ポーランド語、韓国語、ポルトガル語、トルコ語、日本語、アラビア語、チェコ語、タイ語、インドネシア語、ギリシャ語、ベトナム語、ルーマニア語、中国語、オランダ語をサポート。

用途スマート腕時計材質リストバンドバックル:アルミ合金本体寸法(mm)46.95×18.15×12.45表示方式デジタル正味質量(g)11.9動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)125長さ設定範囲(mm)155~219ワイヤレス通信Bluetooth 5.0 BLE言語表示英語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、フランス語、ドイツ語、ウクライナ語、ポーランド語、韓国語、ポルトガル語、トルコ語、日本語、アラビア語、チェコ語、タイ語、インドネシア語、ギリシャ語、ベトナム語、ルーマニア語、中国語、オランダ語をサポートします。上記の言語に順次対応します。タイマー防水性5ATM材質(バンド)熱可塑性ポリウレタン防水ヘルスケア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69464965XMSH10HM
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする