曜日別特売
モノタロウ

塗り込み専用スポンジ 撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプ用

塗り込み専用スポンジ 撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプ用 - モノタロウ塗り込み専用スポンジ 撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプ用 - モノタロウ塗り込み専用スポンジ 撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプ用 - モノタロウ
(34件のレビュー)

撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプの三層構造専用スポンジです。

用途撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプの塗り込みに。材質スポンジ、ウレタン寸法(mm)45×100×28グレー/イエロー/ブラック(三層)危険物の類別非危険物適合用途コーティング剤の塗り込み内容量1個
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69471974-
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: コーティング

コーティング剤を買っても、スポンジのほうが早くなくなるので
代替で購入。大きくてもはさみで切って使えるので重宝している。
ガラスのコーティングはスポンジ部がむしれるのでフェルトを使わないとだめ。

2025-12-07
用途: ヘッドライトのコーテイング用
製造業

自動車のヘッドライトのコーティング用に購入しました。量販店の物ではないコーテイング剤を購入したため、モノタロウブランドでスポンジを購入しました。カッターで適度な大きさに切れるので便利です。

2026-01-26
用途: 車のガラスコーティング用

ガラスコーティング用として購入、コーティング液のしみこみ量もちょうど良く、作業が楽にできる

対象商品 : 69471974
2025-12-07
用途: ガラス磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

品質に問題ありません
注文した次の日に届きましたので
大変助かりました
次回も利用させていただきます

2026-01-23
用途: 車のコ―ティング塗布
幼保連携型認定こども園青森藤こども園教育・研究機関

少し小さすぎて塗りづらかったです。塗りやすいけど小さいので大変でした。安いのでしょうがないかなと思います。

2025-05-14
用途: 撥水ガラスコーティング剤の予備として

モノタロウの撥水ガラスコーティング剤に付属品としてありましたが、2度塗りを計画していたため予備で買っておきました。塗布後一時間くらいしてさわるともうゴワゴワしていて完全に使い捨てだなと思いました。予備で買っておいてよかったです。持ち手が固めの腰のある下地材ですのでコンパウンドやウィンドウの油膜除去などにつかっても調子がよいです。

1が参考にしています
2025-07-14
用途: 自動車メンテナンス

塗り込みやすく、液剤がしみこみすぎて無駄になることがなく、よく考えられた製品です。
使い捨てをする仕様で、使用時は3分割して、いっそう液剤の無駄なく進められます。
ただ、価格がやや高いと思います。よって「やや」満足といたしました。

2が参考にしています
対象商品 : 69471974
2025-06-20
用途: ヘッドライトコーティング

コーティング剤が塗り易くて良いと思います。耐久性はどうなのかはこれからですね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする