ボサード
六角穴付ボタンボルト UNC(ステンレス)(箱単位)
六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。
六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。
用途
欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
材質
ステンレス
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
表面処理
生地
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
種別
全ねじ
注意
※六角穴もインチ規格です。
全111種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
1/4
5/16
3/8
1/2
#2
#3
#4
#5
#6
#8
#10
山数
選択してください
13
16
18
20
24
32
40
48
56
ねじ長さ(inch)
選択してください
1/8
3/16
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
5/8
3/4
7/8
1"
1-1/4
1-1/2
1-3/4
2"
2-1/4
2-1/2
2-3/4
3"
3-1/2
内容量
1箱(10本)
1箱(50本)
1箱(100本)
111種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
ねじ長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69471983
CBNC-52-#10-1"
1箱(100本)
#10
24
1"
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
69471999
CBNC-52-#10-1-1/2
1箱(100本)
#10
24
1-1/2
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
69472008
CBNC-52-#10-1-1/4
1箱(100本)
#10
24
1-1/4
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
69472017
CBNC-52-#10-1/2
1箱(100本)
#10
24
1/2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
69472026
CBNC-52-#10-1/4
1箱(100本)
#10
24
1/4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
69472035
CBNC-52-#10-2"
1箱(100本)
#10
24
2"
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
69472044
CBNC-52-#10-3/4
1箱(100本)
#10
24
3/4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
69472053
CBNC-52-#10-3/8
1箱(100本)
#10
24
3/8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
69472069
CBNC-52-#10-5/16
1箱(100本)
#10
24
5/16
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
69472078
CBNC-52-#10-5/8
1箱(100本)
#10
24
5/8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
69472087
CBNC-52-#10-7/8
1箱(100本)
#10
24
7/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
69472096
CBNC-52-#2-1/2
1箱(100本)
#2
56
1/2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
69472105
CBNC-52-#2-1/4
1箱(100本)
#2
56
1/4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
69472114
CBNC-52-#2-1/8
1箱(100本)
#2
56
1/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
69472123
CBNC-52-#2-3/16
1箱(100本)
#2
56
3/16
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
69472139
CBNC-52-#2-3/4
1箱(100本)
#2
56
3/4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
69472148
CBNC-52-#2-3/8
1箱(100本)
#2
56
3/8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
69472157
CBNC-52-#2-5/16
1箱(100本)
#2
56
5/16
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
69472166
CBNC-52-#2-5/8
1箱(100本)
#2
56
5/8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
69472175
CBNC-52-#3-1/2
1箱(100本)
#3
48
1/2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
69472184
CBNC-52-#3-1/4
1箱(100本)
#3
48
1/4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
69472193
CBNC-52-#3-3/16
1箱(100本)
#3
48
3/16
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
69472209
CBNC-52-#3-3/8
1箱(100本)
#3
48
3/8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
69472218
CBNC-52-#3-5/16
1箱(100本)
#3
48
5/16
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
69472227
CBNC-52-#3-5/8
1箱(100本)
#3
48
5/8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
69472236
CBNC-52-#4-1"
1箱(100本)
#4
40
1"
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
69472245
CBNC-52-#4-1/2
1箱(100本)
#4
40
1/2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
69472254
CBNC-52-#4-1/4
1箱(100本)
#4
40
1/4
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
69472263
CBNC-52-#4-1/8
1箱(100本)
#4
40
1/8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
69472279
CBNC-52-#4-3/16
1箱(100本)
#4
40
3/16
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69472288
CBNC-52-#4-3/4
1箱(100本)
#4
40
3/4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
69472297
CBNC-52-#4-3/8
1箱(100本)
#4
40
3/8
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
69472306
CBNC-52-#4-5/16
1箱(100本)
#4
40
5/16
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
69472315
CBNC-52-#4-5/8
1箱(100本)
#4
40
5/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
69472324
CBNC-52-#4-7/16
1箱(100本)
#4
40
7/16
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
69472333
CBNC-52-#4-7/8
1箱(100本)
#4
40
7/8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
69472349
CBNC-52-#5-1"
1箱(100本)
#5
40
1"
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
69472358
CBNC-52-#5-1/2
1箱(100本)
#5
40
1/2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
69472367
CBNC-52-#5-1/4
1箱(100本)
#5
40
1/4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
69472376
CBNC-52-#5-3/16
1箱(100本)
#5
40
3/16
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
69472385
CBNC-52-#5-3/4
1箱(100本)
#5
40
3/4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
69472394
CBNC-52-#5-3/8
1箱(100本)
#5
40
3/8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
69472403
CBNC-52-#6-1"
1箱(100本)
#6
32
1"
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
69472419
CBNC-52-#6-1-1/2
1箱(100本)
#6
32
1-1/2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
69472428
CBNC-52-#6-1-1/4
1箱(100本)
#6
32
1-1/4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
69472437
CBNC-52-#6-1/2
1箱(100本)
#6
32
1/2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
69472446
CBNC-52-#6-1/4
1箱(100本)
#6
32
1/4
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
69472455
CBNC-52-#6-3/16
1箱(100本)
#6
32
3/16
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
69472464
CBNC-52-#6-3/4
1箱(100本)
#6
32
3/4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
69472473
CBNC-52-#6-3/8
1箱(100本)
#6
32
3/8
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ