ボサード
六角穴付ボタンボルト UNC(SCM/黒色)(箱単位)
六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。
六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。
用途
欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
種別
全ねじ
材質
SCM
表面処理
生地(黒色)
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
注意
※六角穴もインチ規格です。
※材質はSCMと表記しておりますが、ALLOY STEEL(SCM相当材)となります。
バスケットに入れる
102
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
山数
ねじの呼び
ねじ長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69473094
CBNC-56-#10-1"
1箱(100本)
24
#10
1"
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
69473103
CBNC-56-#10-1-1/2
1箱(100本)
24
#10
1-1/2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
69473119
CBNC-56-#10-1-1/4
1箱(100本)
24
#10
1-1/4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
69473128
CBNC-56-#10-1-3/4
1箱(100本)
24
#10
1-3/4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
69473137
CBNC-56-#10-1/2
1箱(100本)
24
#10
1/2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
69473146
CBNC-56-#10-1/4
1箱(100本)
24
#10
1/4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
69473155
CBNC-56-#10-2"
1箱(100本)
24
#10
2"
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
69473164
CBNC-56-#10-3/4
1箱(100本)
24
#10
3/4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
69473173
CBNC-56-#10-3/8
1箱(100本)
24
#10
3/8
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
69473189
CBNC-56-#10-5/16
1箱(100本)
24
#10
5/16
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
69473198
CBNC-56-#10-5/8
1箱(100本)
24
#10
5/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
69473207
CBNC-56-#10-7/16
1箱(100本)
24
#10
7/16
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
69473216
CBNC-56-#10-7/8
1箱(100本)
24
#10
7/8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
69473225
CBNC-56-#2-1/2
1箱(100本)
56
#2
1/2
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
69473234
CBNC-56-#2-1/4
1箱(100本)
56
#2
1/4
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
69473243
CBNC-56-#2-1/8
1箱(100本)
56
#2
1/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
69473259
CBNC-56-#2-3/16
1箱(100本)
56
#2
3/16
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
69473268
CBNC-56-#2-3/4
1箱(100本)
56
#2
3/4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
69473277
CBNC-56-#2-3/8
1箱(100本)
56
#2
3/8
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
69473286
CBNC-56-#2-5/16
1箱(100本)
56
#2
5/16
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
69473295
CBNC-56-#2-5/8
1箱(100本)
56
#2
5/8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
69473304
CBNC-56-#3-1/2
1箱(100本)
48
#3
1/2
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
69473313
CBNC-56-#3-1/4
1箱(100本)
48
#3
1/4
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
69473329
CBNC-56-#3-1/8
1箱(100本)
48
#3
1/8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
69473338
CBNC-56-#3-3/16
1箱(100本)
48
#3
3/16
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
69473347
CBNC-56-#3-3/4
1箱(100本)
48
#3
3/4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
69473356
CBNC-56-#3-3/8
1箱(100本)
48
#3
3/8
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
69473365
CBNC-56-#3-5/16
1箱(100本)
48
#3
5/16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
69473374
CBNC-56-#3-5/8
1箱(100本)
48
#3
5/8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
69473383
CBNC-56-#4-1"
1箱(100本)
40
#4
1"
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
69473399
CBNC-56-#4-1-1/8
1箱(100本)
40
#4
1-1/8
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
69473408
CBNC-56-#4-1/2
1箱(100本)
40
#4
1/2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
69473417
CBNC-56-#4-1/4
1箱(100本)
40
#4
1/4
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
69473426
CBNC-56-#4-1/8
1箱(100本)
40
#4
1/8
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
69473435
CBNC-56-#4-3/16
1箱(100本)
40
#4
3/16
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
69473444
CBNC-56-#4-3/4
1箱(100本)
40
#4
3/4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
69473453
CBNC-56-#4-3/8
1箱(100本)
40
#4
3/8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
69473469
CBNC-56-#4-5/16
1箱(100本)
40
#4
5/16
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
69473478
CBNC-56-#4-5/8
1箱(100本)
40
#4
5/8
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69473487
CBNC-56-#4-7/16
1箱(100本)
40
#4
7/16
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
69473496
CBNC-56-#4-7/8
1箱(100本)
40
#4
7/8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
69473505
CBNC-56-#5-1"
1箱(100本)
40
#5
1"
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
69473514
CBNC-56-#5-1/2
1箱(100本)
40
#5
1/2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
69473523
CBNC-56-#5-1/4
1箱(100本)
40
#5
1/4
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
69473539
CBNC-56-#5-3/16
1箱(100本)
40
#5
3/16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
69473548
CBNC-56-#5-3/4
1箱(100本)
40
#5
3/4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
69473557
CBNC-56-#5-3/8
1箱(100本)
40
#5
3/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
69473566
CBNC-56-#5-5/16
1箱(100本)
40
#5
5/16
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
69473575
CBNC-56-#5-5/8
1箱(100本)
40
#5
5/8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
69473584
CBNC-56-#6-1"
1箱(100本)
32
#6
1"
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ