曜日別特売

六角穴付皿ボルト UNF(SCM/黒色)(小箱)

六角穴付皿ボルト UNF(SCM/黒色)(小箱) - ボサード六角穴付皿ボルト UNF(SCM/黒色)(小箱) - ボサード

頭部が皿形状(皿頭)の六角穴付ボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。
1.振動などの緩みに強い
2.締付けの微調整も可能
3.薄板など嵌合部が短い締結に有利
4.締付トルクが小さい

用途
ザグリ(座ぐり)加工をして使用することで、締結後は相手材表面とボルト頭部とが面一(つらいち)になり仕上が綺麗です。
エンジンなどコンパクトさと同時に振動対策も考慮しなければならい用途に広く用いられています。
材質SCMねじ山種類ユニファイ細目(UNF)表面処理生地(黒色)頭部形状穴の形状六角穴種別全ねじ
注意
※材質はSCMと表記しておりますが、ALLOY STEEL(SCM相当材)となります。
全42種類を絞り込む
ねじの呼び
寸法L(inch)
内容量
42種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法L(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69475133CSNF-56-#0-1/41箱(500本)#01/4
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
69475149CSNF-56-#0-1/81箱(500本)#01/8
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
69475158CSNF-56-#0-3/161箱(500本)#03/16
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
69475167CSNF-56-#1-3/161箱(500本)#13/16
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
69475176CSNF-56-#1-3/81箱(500本)#13/8
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
69475185CSNF-56-#10-1"1箱(100本)#101"
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
69475194CSNF-56-#10-1-1/21箱(100本)#101-1/2
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
69475203CSNF-56-#10-1-1/41箱(100本)#101-1/4
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
69475219CSNF-56-#10-1-3/41箱(100本)#101-3/4
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
69475228CSNF-56-#10-1/21箱(100本)#101/2
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
69475237CSNF-56-#10-2"1箱(100本)#102"
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
69475246CSNF-56-#10-2-1/21箱(100本)#102-1/2
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
69475255CSNF-56-#10-3"1箱(100本)#103"
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
69475264CSNF-56-#10-3/41箱(100本)#103/4
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69475273CSNF-56-#10-3/81箱(100本)#103/8
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
69475289CSNF-56-#10-5/81箱(100本)#105/8
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
69475298CSNF-56-#10-7/81箱(100本)#107/8
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
69475307CSNF-56-1/4-1"1箱(100本)1/41"
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
69475316CSNF-56-1/4-1-1/21箱(100本)1/41-1/2
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
69475325CSNF-56-1/4-1-1/41箱(100本)1/41-1/4
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
69475334CSNF-56-1/4-1-3/41箱(100本)1/41-3/4
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
69475343CSNF-56-1/4-1/21箱(100本)1/41/2
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
69475359CSNF-56-1/4-2"1箱(100本)1/42"
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
69475368CSNF-56-1/4-3/41箱(100本)1/43/4
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
69475377CSNF-56-1/4-3/81箱(100本)1/43/8
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
69475386CSNF-56-1/4-5/81箱(100本)1/45/8
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
69475395CSNF-56-1/4-7/81箱(100本)1/47/8
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
69475404CSNF-56-3/8-1"1箱(100本)3/81"
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
69475413CSNF-56-3/8-1-1/21箱(100本)3/81-1/2
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
69475429CSNF-56-3/8-1-1/41箱(100本)3/81-1/4
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
69475438CSNF-56-3/8-1-3/41箱(100本)3/81-3/4
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
69475447CSNF-56-3/8-2"1箱(50本)3/82"
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
69475456CSNF-56-3/8-3/41箱(100本)3/83/4
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
69475465CSNF-56-3/8-5/81箱(100本)3/85/8
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
69475474CSNF-56-5/16-1"1箱(100本)5/161"
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
69475483CSNF-56-5/16-1-1/21箱(100本)5/161-1/2
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
69475499CSNF-56-5/16-1-1/41箱(100本)5/161-1/4
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
69475508CSNF-56-5/16-1-3/41箱(100本)5/161-3/4
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
69475517CSNF-56-5/16-2"1箱(100本)5/162"
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
69475526CSNF-56-5/16-3/41箱(100本)5/163/4
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
69475535CSNF-56-5/16-5/81箱(100本)5/165/8
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
69475544CSNF-56-5/16-7/81箱(100本)5/167/8
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
618:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする