CCウォーターゴールドがより艶ツヤにスピーディーに仕上がる、2WAYマイクロファイバークロスが使いやすいコンパクトサイズになりました。 ボディーが濡れた状態・乾いた状態の両方で使用できる毛足の長い拭き上げ面と、艶出し・仕上げに最適な艶出し面の両面2WAYタイプです。吸水性の優れた毛足7mmの拭き上げ面は、クロスがよれにくくスムーズに作業でき、ボディーが濡れた状態でもスピーディーに仕上がります。 艶出し面は、メガネ拭きで使用しているきめ細かい超極細繊維仕様。目に見えない程の拭き残しを平滑にし、シャープな輝く艶に仕上げます。2枚入りで使い分けできるようになったため、こだわる方や、より手軽に仕上げたい方に最適なクロスです。
CCウォーターゴールド以外にも、幅広い用途でご使用できます。
吸水性に優れた毛足7mmの超極細繊維の拭き上げ面。(黄色) またメガネ拭きで使用しているきめ細かい超極細繊維の艶出し面。(茶色) こだわりのクロスを使い分ける事で、よりCCウォーターゴールドの仕上りをアップさせます。
【艶重視の方に】 1.ボディー乾いた状態で、CCウォーターゴールドを使用し、拭き上げ面(黄色)で拭き上げます。 2.艶出し面(茶色)でより平滑に拭き上げる事でシャープな輝く艶に仕上げます。
【スピード重視の方に】 ボディー濡れた状態で、CCウォーターゴールドを使用し、拭き上げ面(黄色)で拭き上げます。
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398


インプレッション良くなかった。
吸込み期待感裏切られた。
水滴残りますので何度も往復擦りで何とか拭き上げられる感じです。
但しサイズが一般的なタオルの半分程度なので容易に絞れる。
絞れば吸い込んだ水分がボタ落ちするので再度吸込みしてくれます。
他社販売Aで購入した拭き上げタオルが驚異的な吸込みだったため期待値から当該品は普通といたしました。
小さい分小回りが利くのでアンダーサイド回りやホイール拭きに良いのかなと感じました。