弥生
332001 納品書
サプライ用品。納品書。
サイズ
A4縦
入数(枚)
1000(1箱)
穴数
2
用紙
単票用紙
面付
2
用紙サイズ
A4タテ
適合プリンタ
ページ(レーザー)プリンター
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297
ミシン目
あり
対応ソフトウェア
プロフェッショナル、ネットワーク
内容量
1個(1000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69481948
332001
¥24,480
¥
23,980
¥26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください