N.B.A.A
N.B.A.A.プロセラドライヤー
こだわりの高温設定と風量設定により最適なブロースタイリングが可能です。
黄土含有セラミックを使用することにより、遠赤外線効果、マイナスイオン拡散などの効果が得られ、艶のある髪へと導きます。
色
ホワイト
電流(A)
12
電圧(V)
125
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
3
本体質量(g)
340(コード付属品は除く)
温風温度(℃)
120~130
機能
4段スライドスイッチ クールボタン
定格電源
AC100V(50/60Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69475998
NB-DS01
¥23,500
¥
19,900
¥21,890
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください