曜日別特売

キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 900枚入

キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 900枚入 - アズワンキャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 900枚入 - アズワンキャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 900枚入 - アズワンキャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 900枚入 - アズワンキャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 900枚入 - アズワンキャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 900枚入 - アズワンキャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 900枚入 - アズワンキャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 900枚入 - アズワン

吸収量・吸収スピードが自慢の不織布ワイパーパルプとポリプロピレンの複合繊維不織布で水・油どちらにも有効です。大きなエンボスの為、保水性が高く、拭き残りを少なくします。しっかりとしたシート感覚で汚れ取りにも適しています。食品衛生法にも適合しています。

材質パルプ+ポリプロピレン不織布(エンボス仕上)タイプ4つ折りシートサイズ(mm)300×340(4つ折り)内容量1箱(18袋×50枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g/m2)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69484879A55目付量:554-1304-51
11,000
10,890
11,979(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69484888A70目付量:704-1304-52
12,000
11,880
13,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69484897A85目付量:854-1304-53
16,000
15,840
17,424(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69484906A120目付量:1204-1304-54
21,000
20,790
22,869(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする