キャッチワイプ用ディスペンスケース CW-DPシリーズ

キャッチワイプ用ディスペンスケース CW-DPシリーズ - アズワンキャッチワイプ用ディスペンスケース CW-DPシリーズ - アズワンキャッチワイプ用ディスペンスケース CW-DPシリーズ - アズワンキャッチワイプ用ディスペンスケース CW-DPシリーズ - アズワンキャッチワイプ用ディスペンスケース CW-DPシリーズ - アズワン

キャッチワイプの保管に便利!キャッチワイプ(4-1304-01~04・51~54)のシートサイズ300×340mm(4つ折タイプ)のワイプ等が収納可能なディスペンスケースです。1枚ずつ容易に取り出しできます。

材質PVCシートサイズ(mm)収納:300×340(4つ折りタイプ)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69484915CW-DP1約0.7ネジ付(Φ4.5×2ヶ所)4-1716-01
7,930
7,920
8,712(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69484924CW-DP2約0.85マグネット4-1716-02
9,180
9,170
10,087(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69484933CW-DP3約0.75フック4-1716-03
9,180
9,170
10,087(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする