テツゾール S-33 シルバー
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。
耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。
はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。
密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
用途工場・プラント・耐熱を要する機器・設備
主な用途工場・プラント・耐熱を要する機器・設備
色シルバー
使用場所屋内
特性密着性、耐屈曲性
使用温度範囲(℃)250以下
希釈剤テツゾール専用シンナー
希釈率(%)0~15(エアレス)、0~5(はけ・ローラー)
標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.13(エアレス)
塗回数1回
乾燥時間3時間以上~7日以内(23℃/塗り重ね)
膜厚(μm)10/回
仕様(加熱条件)180℃×30分
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
関連資料:
(0.46MB)
注意
※常温で見かけの硬化は得られますが、本来の性能を発揮するために180℃×30分の焼付け養生が必要です。※上記の焼付け加熱時のみ200℃/時 以下の昇温速度を必ず守ってください。
※強制過熱が困難なプラント類については、塗装時期をできるかぎり運転開始の時期に近づけてください。
※上記の焼付け加熱後の冷却時、直接外気にさらすなどの方法で急冷しますと塗膜にワレ剥がれが生じることがありますので、徐々に冷却を行ってください。
※塗装終了後に180℃×30分の加熱条件にて焼付け養生を行ってください。
※耐熱塗料は比較的顔料が沈降しやすいため、使用前に十分な撹拌が必要です。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 ~ / 税込 ¥ 880 ~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 800 ~ / 税込 ¥ 880 ~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 ~ / 税込 ¥ 2,200 ~ |
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04