BLACK&DECKER
400W電動式ノコギリ
コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能。
軽量・コンパクトで切断作業が容易に。
用途
木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に
付属品
木工切断用ノコ刃(A5871) 1枚・金属切断用ノコ刃(A5273) 1枚
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
400
スイッチ
無断変速
コード長さ(m)
3
ストローク数(min
-1
[回/分])
0~4600
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69513554
KS880ECN-JP
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください