匠斬鉄X 折込式 粗大ゴミ 切断のこぎり

匠斬鉄X 折込式 粗大ゴミ 切断のこぎり - 龍宝丸匠斬鉄X 折込式 粗大ゴミ 切断のこぎり - 龍宝丸匠斬鉄X 折込式 粗大ゴミ 切断のこぎり - 龍宝丸匠斬鉄X 折込式 粗大ゴミ 切断のこぎり - 龍宝丸匠斬鉄X 折込式 粗大ゴミ 切断のこぎり - 龍宝丸匠斬鉄X 折込式 粗大ゴミ 切断のこぎり - 龍宝丸匠斬鉄X 折込式 粗大ゴミ 切断のこぎり - 龍宝丸匠斬鉄X 折込式 粗大ゴミ 切断のこぎり - 龍宝丸
(1件のレビュー)

【粗大ゴミをコンパクトに解体!匠斬鉄X折込式粗大ゴミ解体のこぎり】
建設業のプロ用のこぎりをだれでも使いやすい家庭用万能のこぎりに設計しました。
刃の角度が3段階に調整できます。
刃は0.7mm厚で腰が強く、女性でも扱いやすい。
鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペットにOK!!
鉄、木材、プラスチックが切断できる国産の素材を使用し、日本の職人が製造した逸品。
特殊衝撃焼入れにより、切味と長寿命を実現。
無電解ニッケルメッキで、錆びにくい。

材質
刃:高級炭素工具鋼(SK-85)
グリップ:ABS、エラストマー樹脂
用途鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペット等の切断に刃数24質量(g)約230表面処理無電解ニッケルメッキ切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ/鉄管:25/アルミサッシ:50角/プラスチック:10厚板厚(mm)0.7折込折りたたみ式使用時寸法(mm)440×50×20刃先処理衝撃焼き入れ折りたたみ寸法(mm)240×40×20内容量1丁
注意
※定期的に固定ねじを点検してください。刃の固定ねじが緩んだ状態で使用しないでください。刃が閉じてけがの原因になります。
※刃の開閉は、グリップを持った手に刃が当たらないようにゆっくりと行ってください。
※刃の交換の際には、刃先でけがをしないように手袋をつけるか、刃に布などを巻き付けて取換作業を行ってください。
※切断能力の数値はメーカー参考目安です。使用状況により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695136151524
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69513615
2022-06-19
用途: 粗大ごみの切断

切れないことはないのですが、時間と力が必要です。物干し台を解体したくて購入しましたが、支柱を1本切断したところで力尽き、他は切れ目だけ入れて力任せに折りました。とりあえず切れますが、過大な期待は禁物です。替刃も購入しましたが使わないかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする