今野製作所(EAGLE)
重量物運搬ローラー
全長(mm)
455
質量(kg)
30
車輪径(Φmm)
85
材質(車輪)
ウレタン
全幅(mm)
360
能力(t)
10
対応
SDW-85
本体高さ(mm)
120
適合ハンドル
SH-05
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪数
8 個
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69523275
SD-100F
¥
252,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません