ベストコ
リビング&クローゼットケースワイド(仕切り付き)
蓋付でホコリがかぶらない仕切り付き収納ケース スタッキングしても倒れにくく、3段まで積み重ねOK 用途に合わせてスリムとワイドタイプを選べる
材質
本体・フタ・バックル:ポリプロピレン
色
クリア
質量(g)
680
外寸法(mm)
約幅 228 ×奥行 442 ×深さ 142
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体内寸法(mm)
約幅 210 ×奥行 411 ×深さ 136
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69523835
MA-3033
¥
948
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください