曜日別特売

アルミ線

アルミ線 - 泰豊トレーディングアルミ線 - 泰豊トレーディングアルミ線 - 泰豊トレーディングアルミ線 - 泰豊トレーディングアルミ線 - 泰豊トレーディングアルミ線 - 泰豊トレーディングアルミ線 - 泰豊トレーディングアルミ線 - 泰豊トレーディング
(2件のレビュー)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材

用途工作やDIYなど内容量1個
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6952800860577生地101.0
388379
379
417(税込)
当日出荷
6952801728959生地101.2
488479
479
527(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952802628973生地102.0
525519
519
571(税込)
当日出荷
6952803528980生地102.5
1,2001,198
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952804428997生地103.0
1,2381,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
6952805360560101.0
388379
379
417(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952806929017101.2
488479
479
527(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952807829024101.5
675669
669
736(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952808729031102.0
700699
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952809629048102.5
1,2001,198
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952810529055103.0
1,2551,198
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952811433502シルバー101.0
380379
379
417(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952812333557シルバー101.5
675669
669
736(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952813933175シルバー102.0
775769
769
846(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952814833076シルバー102.5
1,2001,198
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952815731348シルバー103.0
1,6751,598
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952816633526ピンク101.0
380379
379
417(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952817533571ピンク101.5
675669
669
736(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952818433199ピンク102.0
775769
769
846(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952819331362ピンク103.0
1,6751,598
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952820933533ブルー101.0
380379
379
417(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952821833588ブルー101.5
675669
669
736(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952822733205ブルー102.0
775769
769
846(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952823633106ブルー102.5
1,2001,198
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952824531379ブルー103.0
1,6751,598
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952825433540グリーン101.0
380379
379
417(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952826333595グリーン101.5
675669
669
736(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952827933212グリーン102.0
775769
769
846(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952828833168グリーン102.5
1,2001,198
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952829731386グリーン103.0
1,6751,598
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952830633519ゴールド101.0
380379
379
417(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952831533564ゴールド101.5
580579
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952832433182ゴールド102.0
775769
769
846(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952833333083ゴールド102.5
1,2001,198
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952834937968101.0
380379
379
417(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952835837975101.5
675669
669
736(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952836737982102.0
775769
769
846(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952837637999102.5
1,2001,198
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952838538002103.0
1,6751,598
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952839450486パール101.0
380379
379
417(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952840350493パール101.5
675669
669
736(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952841950509パール102.0
775769
769
846(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952842850516パール102.5
1,2001,198
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952843750523パール103.0
1,6751,598
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952844650530パールグレー101.0
380379
379
417(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952845550547パールグレー101.5
675669
669
736(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952846450554パールグレー102.0
775769
769
846(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952847350578パールグレー103.0
1,6751,598
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
6952848950585シャンパンゴールド101.0
380379
309
アウトレット
340(税込)
当日出荷
残り5点です
6952849850592シャンパンゴールド101.5
580579
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-04
用途: アルマイト加工

DIYでアルマイト染色するのに使用。アルミ生地の物はホームセンターに売っていないので助かります。柔らかいアルミなので強くねじると切れやすい。

対象商品 : 69528489
2024-03-30
用途: アクセサリー作成に使用
その他業種

価格の割に量があり重宝しています。使用感は問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする