Ba丸型くずよけネット

Ba丸型くずよけネット - LEC(レック)Ba丸型くずよけネット - LEC(レック)Ba丸型くずよけネット - LEC(レック)Ba丸型くずよけネット - LEC(レック)Ba丸型くずよけネット - LEC(レック)Ba丸型くずよけネット - LEC(レック)Ba丸型くずよけネット - LEC(レック)Ba丸型くずよけネット - LEC(レック)
(1件のレビュー)

サイズ直径33cm。たっぷり入るサイズです。
糸くずを寄せつけない細かいメッシュネットを採用。
洗濯物がかたよりにくい丸型ネット。
衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。
ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みをふせぎます。
丈夫な二度縫い構造です。
用途別に分かりやすいカラーファスナー。
家庭用ドライ洗剤でも使用できます。
乾燥機・ドラム式洗濯機OK。

用途Yシャツ・セーター用洗濯ネット仕様くずよけタイプ丸型寸法(Φmm)330使用の目安長袖シャツ:4枚くらい、Yシャツ:2枚くらい、セーター・トレーナー:1枚くらい。網目細目内容量1個
注意
※洗濯物に洗濯方法の表示がある場合はその指示に従って洗濯してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69533994W00076
270
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69533994
2021-12-06
用途: 下着洗い
医療・福祉・介護関連業

今まで使用してたネットより大きいとは思っていたけど30cmと33cmではかなりの違いを感じました、が、使ってます。つくりはしっかりしますね、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする