曜日別特売

激落ちくん超厚流せるトイレクリーナー大判

激落ちくん超厚流せるトイレクリーナー大判 - LEC(レック)
(1件のレビュー)

厚手で水分たっぷり! 凸凹エンボスシートを採用した流せるトイレクリーナーです。
アルコールと銀イオンのW効果で除菌率99.9%!24時間抗菌!
便座や床などのニオイの元となる汚れや雑菌を取り除き、除菌・消臭効果があります。
厚手で水分もたっぷりなため、1枚で便座・床をしっかり拭ける大判サイズです。
使用後はそのままトイレに流せます。
便利なオープンラベル付パックですので、詰め替えずにこのままご使用できます。
さわやかなミントの香り。
安心の日本製。

用途便器、タンク、タイルなど、トイレまわりのお掃除に仕様超厚手大判成分水、エタノール、安定化剤、除菌剤、界面活性剤、銀系除菌剤、香料材質パルプタイプウェットシリーズ激落ちくんシートサイズ(mm)440×160香りミント商品タイプ本体カット数24内容量1個(12枚)
注意
※火気の近くでの使用・保管・廃棄はしないでください。
※手や体をふくウェットティッシュではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69534308S00605
205
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69534308
2023-07-19
用途: 社内トイレ清掃
株式会社東京ファシリティサービスサービス業

程よく丈夫で一枚で便座から床まで余裕で拭き取れ使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする