加賀産業
ヘルメット FP-1F
スモークグレーの透明ヒサシを採用し、上方の視界を確保。
通気孔を前後に設け、高い通気性でムレを軽減。
ライナーにもムレの抜けやすい構造。
用途
一般作業用、高所作業用に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
378
規格
飛来・落下物用、墜落時保護用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
286×170×286
通気孔
通気孔付
使用区分
一般作業用・高所作業用・電気作業用
内容量
1個
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69534859
1FP01FFFB0TFC
白
¥
6,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
69534868
1FP07FFFB0TFC
スカイブルー
¥
6,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
69534877
1FP27FFFB0TFC
紺
¥
6,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください