SUS(エスユーエス)
GFビームP250用GF-SFコネクタキット
グリーンフレームビームP250(GFF-032)のスロット3カ所を使用し固定するコネクタです。
フレームやアクセサリの追加を簡単に行うことができます。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄
質量(g)
93
シリーズ
GF
キット内容
GFビームフレーム用SF-GFコネクタ×1/六角穴付ボルトM6×10×3/EasyナットS(M6)×3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69548344
GFA-634
¥
527
¥
580
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください