マルチコネクタアウター(ノブボルト)

マルチコネクタアウター(ノブボルト) - SUS(エスユーエス)

工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。
位置調整も簡単に行えます。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
くぼみ部分へドリルネジを取り付けることで、フレームの抜けを防止することができます。
下穴をあける際はΦ3.5推奨。

適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ質量(g)67シリーズGF内容量1個
注意
※ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69549263GFJ-E03
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69549263GFJ-E0368928155GFJ-E03GFJ-E03 マルチコネクタアウター型 ノブボルト SUS(エスユーエス) 68928155マルチコネクタアウター型 ノブボルトSUS(エスユーエス)1個
498
税込548
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする