SUS(エスユーエス)
コンベア用アンチバックS
一方向からのワークを通し、反対側への動きをロックする機構です。
適合
グリーンフレームS
材質
本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ピン:ステンレス
質量(g)
45
シリーズ
GF
耐荷重(N)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69549875
GFK-N27
¥
999
¥1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください