SUS(エスユーエス)
コロコンキャップ ADCキット
アルミコロコン用、アルミダイカスト製の端面キャップです。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト/ネジ:ステンレス
質量(g)
14
シリーズ
GF
キット内容
コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69549945
GFK-N50
¥
399
¥439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください