SUS(エスユーエス)
ショックアブソーバー
ワークの衝撃を吸収することができます。
本体はヒンジコネクタL(GFJ-A07)を使用しているため取り付けが簡単です。
適合
グリーンフレームN
材質
アブソーバー:鉄(複合)/本体:アルミ押出材
ストローク(mm)
25
質量(g)
504
シリーズ
GF
最大吸収エネルギー(J)
79.3
衝突速度範囲(m/sec)
0.7~3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69550076
GFK-N89
¥
21,980
¥24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください