枝切り用の充電式小型軽量チェンソー 簡単操作、充電式で静かに作業が可能 安全に使える跳ね返り防止ガード付き直径5cmの枝を2.5秒、3cmなら300本切断可能本体2.3kgの業界最軽量クラス工具無しでチェーン調整・交換が可能 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
同じものを4年ほど前に購入。最近はすっかりパワーがなくなり、再度新品を買うことにしました。