溶接マグネットホルダー

溶接マグネットホルダー - セーフラン安全用品溶接マグネットホルダー - セーフラン安全用品溶接マグネットホルダー - セーフラン安全用品溶接マグネットホルダー - セーフラン安全用品溶接マグネットホルダー - セーフラン安全用品溶接マグネットホルダー - セーフラン安全用品溶接マグネットホルダー - セーフラン安全用品溶接マグネットホルダー - セーフラン安全用品
(2件のレビュー)

強力磁力で吸着し溶接作業や組立の仮止め作業等に大変便利です。
45°、90°に使える便利な形状です。
スチール板などの溶接作業、組立作業の仮押さえや仮固定に使用し、両手が使えて作業性UP。

用途溶接作業や組立の仮止め作業等に材質炭素鋼+磁石内容量1個
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75168504J2444-S120×80×12
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
69553348J2444-S120×80×15
1,300
取扱い終了
代引不可
代替品有
69553357J2444-M155×102×16
1,700
取扱い終了
代引不可
69553366J2444-L190×120×26
2,100
取扱い終了
代引不可
75168495J2444-M156×103×15
1,700
取扱い終了
75168513J2444-L190×123×22
2,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69553348J2444-S75168504J2444-SJ2444-S 溶接マグネットホルダー セーフラン安全用品 75168504溶接マグネットホルダーセーフラン安全用品1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 機械メンテナンス
製造業

製造現場補修で溶接の際に手で部材持ちながらの作業やり難いので
価格易さから試しに購入してみました。使用感はまだこれからです。

対象商品 : 75168513
2023-11-09
用途: 溶接作業

溶接時の固定に使用しています。磁力も強く、金属をしっかりホールドできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする