テンテキャスター
プレート式キャスター AGILA 自在車 タイヤ痕レスタイプ
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
255-9056
質量(kg)
0.26
取付座A×B(mm)
60×60
取付高H(mm)
69
取付ピッチY(mm)
48/38
取付穴径P(mm)
6.3
材質(金具)
スチール
取付ピッチX(mm)
48/38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69553829
2475DIK050P40
50
50
39.2
60×60
48/38
69
19
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません