テンテキャスター
プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)
エラストマー
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69554014
2471PJO100P50
100
78.4
77×67
61.5/56
135
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69554023
2471PJO125P50
125
98
77×67
61.5/56
160
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69554039
2471PJP100P50
100
98
77×67
61.5/56
135
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69554048
2475PJI050P40
50
49
60×60
48/38
69
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69554057
2477PJO075P40
75
73.5
60×60
48/38
100
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69554066
2477PJO100P50
100
78.4
77×67
61.5/56
135
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69554075
2477PJO125P50
125
98
77×67
61.5/56
160
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69554084
2477PJO150P50
150
98
77×67
61.5/56
185
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69554093
2477PJP075P40
75
73.5
60×60
48/38
100
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69554109
2477PJP100P50
100
98
77×67
61.5/56
135
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69554118
2477PJP125P50
125
98
77×67
61.5/56
160
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69554127
2477PJP150P50
150
98
77×67
61.5/56
185
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。