テンテキャスター
プレート式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 精密ボールベアリング
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)
ポリウレタン
車輪幅(mm)
32
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)
51.5/46.5
取付穴径P(mm)
8.5
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69554179
2477UAP100P50
100
98
77×67
61.5/56
135
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69554188
2477UAP125P50
125
98
77×67
61.5/56
160
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。