テンテキャスター
プレート式キャスター ALPHA (エラストマー車) 自在車
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)
エラストマー
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69554276
3477PJO100P62
100
100
78.4
105×85
80/77
128
32
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69554285
3477PJO125P62
125
125
98
105×85
80/77
155
32
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69554294
3477PJR125P62
125
125
98
105×85
80/77
155
32
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69554303
3477PJR200P63
200
200
196
137×105
105
240
40
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません