テンテキャスター
プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)
ゴム
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
材質(金具)
スチール
内容量
1個
全7種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
80
100
125
160
200
許容荷重(daN)
選択してください
68.6
73.5
98
132.3
200.9
取付高(mm)
選択してください
108
128
155
200
240
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69554599
3477DIR125P62
125
98
105×85
88/77
155
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69554608
3477DIR160P63
160
132.3
137×105
105
200
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69554617
3477PIO080P62
80
68.6
105×85
88/77
108
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69554626
3477PIO100P62
100
73.5
105×85
88/77
128
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69554635
3477PIR125P62
125
98
105×85
88/77
155
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69554644
3477PIR160P63
160
132.3
137×105
105
200
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69554653
3477PIR200P63
200
200.9
137×105
105
240
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。