テンテキャスター
プレート式キャスター ALPHA (ポリウレタン車) 自在車
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)
ポリウレタン
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)
60
取付穴径P(mm)
9
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69554809
3477UAR080P62
80
147
105×85
80/77
108
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69554818
3477UAR100P62
100
147
105×85
80/77
128
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69554827
3477UAR125P62
125
196
105×85
80/77
155
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。