テンテキャスター
プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車 スレットガード付
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)
ゴム
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69555475
3477DVJ100P62
100
68.6
105×85
80/77
128
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69555484
3477DVJ125P62
125
98
105×85
80/77
155
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69555493
3477DVJ160P63
160
132.3
137×105
105
200
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69555509
3477DVJ200P63
200
200.9
137×105
105
240
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。