テンテキャスター
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)
ナイロン
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69555737
3477POO100P62
100
100
156.8
105×85
80/77
128
36
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555746
3477POR080P62
80
80
122.5
105×85
80/77
108
34
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555755
3477POR100P62
100
100
156.8
105×85
80/77
128
36
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555764
3477POR125P62
125
125
196
105×85
80/77
155
40
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555773
3477UOO080P62
80
80
196
105×85
80/77
108
34
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555789
3477UOO100P62
100
100
196
105×85
80/77
128
36
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
79日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555798
3477UOO125P62
125
125
269.5
105×85
80/77
155
40
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555807
3477UOO160P63
160
160
343
137×105
105
200
40
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません