テンテキャスター
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 スレットガード付
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)
ナイロン
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69555859
3477UOH080P62
80
196
105×85
80/77
108
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555868
3477UOH100P62
100
196
105×85
80/77
128
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555877
3477UOH125P62
125
269.5
105×85
80/77
155
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555886
3477UOH160P63
160
343
137×105
105
200
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555895
3477UOJ100P62
100
196
105×85
80/77
128
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555904
3477UOJ125P62
125
245
105×85
80/77
155
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555913
3477UOJ160P63
160
343
137×105
105
200
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません