プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車

プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 - テンテキャスター

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。

材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695560693477UOR080P628080196105×8580/7710834光沢亜鉛メッキ
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
695560783477UOR100P62100100196105×8580/7712836光沢亜鉛メッキ
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
695560873477UOR125P62125125245105×8580/7715540光沢亜鉛メッキ
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
695560963477UOR160P63160160343137×10510520040光沢亜鉛メッキ
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
695561053477UOR200P63200200343137×10510524050光沢亜鉛メッキ
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする