プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 衝撃緩衝タイプ

プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 衝撃緩衝タイプ - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 衝撃緩衝タイプ - テンテキャスター

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
ポリウレタン製衝撃緩衝材を搭載しているため、走行時のノイズを低減できます。

材質(車輪)ナイロン金具仕上光沢亜鉛メッキ取付ピッチY(mm)60取付穴径P(mm)9材質(金具)スチール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695561843477UOT100P62100245105×8580/77128
オープン
3,898
4,288(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
695561933477UOT125P62125269.5105×8580/77155
オープン
3,998
4,398(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする