曜日別特売

ボルト穴式キャスター AGILA 自在車 タイヤ痕レスタイプ

ボルト穴式キャスター AGILA 自在車 タイヤ痕レスタイプ - テンテキャスター

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。

材質(車輪)ゴムトラスコ品番256-2211質量(kg)0.23車輪幅(mm)19金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695562542475DIK050P30-115039.269
オープン
2,198
2,418(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥650/税込¥715
北海道地方1¥870/税込¥957
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする