ボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車

ボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 - テンテキャスター

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。

材質(車輪)エラストマー金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695563942475PJI050P30-11504969256-06180.16
オープン
889
978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695564032477PJO075P30-11-73.5-255-91090.27
オープン
1,198
1,318(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695564192477PJO100P30-1110078.5135255-75210.71
オープン
1,698
1,868(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695564282477PJO100P30-1310078.5135256-21980.72
オープン
1,698
1,868(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695564372477PJO125P30-1112598160255-90130.81
オープン
1,998
2,198(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695564462477PJO125P30-1312598160255-90990.81
オープン
1,998
2,198(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695564552477PJO150P30-1115098185256-22360.91
オープン
2,898
3,188(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695564642477PJP075P30-11-73.5-255-90070.31
オープン
1,498
1,648(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695564732477PJP100P30-1110098135256-05800.76
オープン
2,198
2,418(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695564892477PJP100P30-1310098135256-22410.77
オープン
2,198
2,418(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695564982477PJP125P30-1112598160255-74990.83
オープン
2,198
2,418(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695565072477PJP125P30-1312598160256-06130.83
オープン
2,198
2,418(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695565162477PJP150P30-1115098185255-90690.99
オープン
3,198
3,518(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする